詳細表示

このページのURL:

品番 : EA967S-2

品名 : φ 2mmx 1m 丸ベルト

仕様

断面径(φmm) 2 長さ(m) 1
仕様 丸ベルト 材質 ポリウレタン
熱溶着によって簡単に溶着でき、自由な長さレイアウトでの使用が可能です。
耐摩耗性・耐油性に優れています。
追加説明
カタログ価格

195 (税抜)/ 215 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/09 10:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1225ページ
バリエーション一覧
EA967S-2 φ 2mmx 1m 丸ベルト
EA967S-3 φ 3mmx 1m 丸ベルト
EA967S-4 φ 4mmx 1m 丸ベルト
EA967S-5 φ 5mmx 1m 丸ベルト
EA967S-6 φ 6mmx 1m 丸ベルト
EA967S-7 φ 7mmx 1m 丸ベルト
EA967S-8 φ 8mmx 1m 丸ベルト
EA967S-9 φ 9mmx 1m 丸ベルト
EA967S-10 φ10mmx 1m 丸ベルト
EA967S-12 φ12mmx 1m 丸ベルト
EA967S-15 φ15mmx 1m 丸ベルト
EA967S-22 φ 2mmx10m 丸ベルト
EA967S-23 φ 3mmx10m 丸ベルト
EA967S-24 φ 4mmx10m 丸ベルト
EA967S-25 φ 5mmx10m 丸ベルト
EA967S-26 φ 6mmx10m 丸ベルト
EA967S-27 φ 7mmx10m 丸ベルト
EA967S-28 φ 8mmx10m 丸ベルト
EA967S-29 φ 9mmx10m 丸ベルト
EA967S-30 φ10mmx10m 丸ベルト
EA967S-32 φ12mmx10m 丸ベルト
EA967S-35 φ15mmx10m 丸ベルト
ウェブカタログ画像
画像はEA967S-5
  • 画像はEA967S-5

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top