品番 : EA967S-6
品名 : φ 6mmx 1m 丸ベルト
仕様
断面径(φmm) | 6 | 長さ(m) | 1 |
---|---|---|---|
仕様 | 丸ベルト | 材質 | ポリウレタン |
熱溶着によって簡単に溶着でき、自由な長さレイアウトでの使用が可能です。 | |||
耐摩耗性・耐油性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
780 円(税抜)/ 858 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/15 01:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1273ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA967S-5