品番 : EA967S-24
品名 : φ 4mmx10m 丸ベルト
仕様
| 断面径(φmm) | 4 | 長さ(m) | 10 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 丸ベルト | 材質 | ポリウレタン |
| 熱溶着によって簡単に溶着でき、自由な長さレイアウトでの使用が可能です。 | |||
| 耐摩耗性・耐油性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,680 円(税抜)/ 4,048 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/19 04:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1273ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA967S-5
