品番 : EA968BC-22A
品名 : AC200V・2.2 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)
仕様
| メーカー | 三菱電機 | 型番 | SF-PRV |
|---|---|---|---|
| 全閉外扇形・屋内形 | |||
| 構造 | フランジ取付(立形) | 電圧 | 200V |
| 極数 | 4極 | 出力 | 2.2kW |
| わく番号 | 100L | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
109,900 円(税抜)/ 120,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/12 17:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1218ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
