詳細表示

このページのURL:

品番 : EA968BC-2A

品名 : AC200V・0.2 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)

仕様

メーカー 三菱電機 型番 SF-PRV
出力 0.2kW わく番号 63M
サイズ(W×D×H)mm 160×160×231 構造 フランジ取付・立形
電圧 200V 極数 4極
動力伝達方式 直結・ベルト掛共用 用途 インバーターの先に取付
三菱電機
全閉外扇形・屋内形
3相モーター
鋼板フレーム
回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。
さらにはスロット数も最適化。
冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。
鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。
電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。
フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
追加説明
カタログ価格

50,200 (税抜)/ 55,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/17 13:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1218ページ
バリエーション一覧
EA968BC-2A AC200V・0.2 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)
EA968BC-4A AC200V・0.4 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)
EA968BC-7A AC200V・0.75kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)
EA968BC-15A AC200V・1.5 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)
EA968BC-22A AC200V・2.2 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)
EA968BC-37A AC200V・3.7 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)
ウェブカタログ画像
  • 2024年12月生産分より順次変更予定

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top