品番 : EA968BC-7A
品名 : AC200V・0.75kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)
仕様
| メーカー | 三菱電機 | 型番 | SF-PRV |
|---|---|---|---|
| 全閉外扇形・屋内形 | |||
| 構造 | フランジ取付(立形) | 電圧 | 200V |
| 極数 | 4極 | 出力 | 0.75kW |
| わく番号 | 80M | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
77,200 円(税抜)/ 84,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 19:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1218ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
