品番 : EA968CB-15
品名 : AC200V・15W インダクションモーター(リード線タイプ)
仕様
| メーカー | SPG | 型番 | S7I15GD |
|---|---|---|---|
| 出力 | 15W | 電圧 | 単相AC200V |
| 電流 | 0.19A(50Hz) 0.18A(60Hz) |
起動トルク | 0.09N・m(50/60Hz) |
| 定格トルク | 0.125N・m(50Hz) 0.120N・m(60Hz) |
定格回転速度 | 1200rpm(50Hz) 1500rpm(60Hz) |
| コンデンサ容量 | 1.2μF | 重量 | 1.04kg |
| リード線タイプ | |||
| 軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,470 円(税抜)/ 7,117 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/11 04:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1219ページ | ||||
