詳細表示

このページのURL:

品番 : EA968CW-150

品名 : 1/150 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)

仕様

メーカー SPG 型番 S7KA150B1
減速比 1/150 許容トルク 4.9N・m(50/60Hz)
サイズ □70mm
15W用
ボールベアリングタイプ
追加説明
カタログ価格

9,200 (税抜)/ 10,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/26 09:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1267ページ
バリエーション一覧
EA968CW-3 1/ 3 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CW-4 1/ 3.6 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CW-5 1/ 5 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CW-6 1/ 6 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CW-8 1/ 7.5 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CW-9 1/ 9 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CW-10 1/ 10 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CW-13 1/ 12.5ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CW-15 1/ 15 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CW-18 1/ 18 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CW-20 1/ 20 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CW-25 1/ 25 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CW-30 1/ 30 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CW-36 1/ 36 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CW-40 1/ 40 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CW-50 1/ 50 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CW-60 1/ 60 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CW-75 1/ 75 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CW-90 1/ 90 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CW-100 1/100 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CW-120 1/120 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CW-150 1/150 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CW-180 1/180 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CW-200 1/200 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top