詳細表示

このページのURL:

品番 : EA968CP-15

品名 : AC200V・15W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)

仕様

メーカー SPG 型番 S7R15GD-E
出力 15W 電圧 単相AC200V
周波数50Hz 電流:0.22A、定格トルク:0.125N・m
 定格回転速度:1250rpm
周波数60Hz 電流:0.22A、定格トルク:0.10N・m
 定格回転速度:1550rpm
起動トルク(N・m) 0.100
リード線タイプ
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
追加説明
カタログ価格

19,200 (税抜)/ 21,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/11/01 09:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1281ページ
バリエーション一覧
EA968CN-6 AC100V・ 6W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
EA968CN-15 AC100V・15W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
EA968CN-25 AC100V・25W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
EA968CN-40 AC100V・40W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
EA968CN-60 AC100V・60W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
EA968CN-90 AC100V・90W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
EA968CP-6 AC200V・ 6W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
EA968CP-15 AC200V・15W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
EA968CP-25 AC200V・25W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
EA968CP-40 AC200V・40W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
EA968CP-60 AC200V・60W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
EA968CP-90 AC200V・90W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
EA968CR-25 三相200V・25W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
EA968CR-40 三相200V・40W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
EA968CR-60 三相200V・60W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
EA968CR-90 三相200V・90W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top