品番 : EA968CN-6
品名 : AC100V・ 6W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
仕様
メーカー | SPG | 型番 | S6R06GC-E |
---|---|---|---|
出力 | 6W | 電圧 | 単相AC100V |
周波数50Hz | 電流:0.21A、定格トルク:0.05N・m 定格回転速度:1200rpm |
周波数60Hz | 電流:0.21A、定格トルク:0.042N・m 定格回転速度:1450rpm |
起動トルク(N・m) | 0.050 | ||
リード線タイプ | |||
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,800 円(税抜)/ 18,480 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/08 07:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1281ページ |
拡大