詳細表示

このページのURL:

品番 : EA968CV-6

品名 : 1/ 6 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)

仕様

メーカー SPG 型番 S6DA6B1
減速比 1/6 許容トルク 0.26N・m(50Hz)
0.21N・m(60Hz)
サイズ □60mm
6W用
ボールベアリングタイプ
追加説明
カタログ価格

5,760 円(税抜)/ 6,336 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/13 19:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1219ページ
バリエーション一覧
EA968CV-3 1/ 3 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CV-4 1/ 3.6 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CV-5 1/ 5 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CV-6 1/ 6 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CV-8 1/ 7.5 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CV-9 1/ 9 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CV-10 1/ 10 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CV-13 1/12.5 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CV-15 1/15 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CV-18 1/18 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CV-20 1/20 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CV-25 1/25 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CV-30 1/30 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CV-36 1/36 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CV-40 1/40 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CV-50 1/50 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CV-60 1/60 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CV-75 1/75 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CV-90 1/90 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CV-100 1/100 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CV-120 1/120 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CV-150 1/150 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CV-180 1/180 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CV-200 1/200 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top