品番 : EA968CD-6
品名 : AC200V・ 6W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
仕様
メーカー | SPG | 型番 | S6I06GD-T |
---|---|---|---|
出力 | 6W | 電圧 | 単相AC200V |
電流 | 0.10A(50/60Hz) | 起動トルク | 0.045N・m(50/60Hz) |
定格トルク | 0.050N・m(50Hz) 0.042N・m(60Hz) |
定格回転速度 | 1200rpm(50Hz) 1500rpm(60Hz) |
コンデンサ容量 | 0.7μF | 重量 | 0.76kg |
端子箱付タイプ | |||
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,800 円(税抜)/ 8,580 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/13 00:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1280ページ |