品番 : EA968CV-3
品名 : 1/ 3 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
仕様
| メーカー | SPG | 型番 | S6DA3B1 |
|---|---|---|---|
| 減速比 | 1/3 | 許容トルク | 0.13N・m(50Hz) 0.29N・m(60Hz) |
| サイズ | □60mm | ||
| 6W用 | |||
| ボールベアリングタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,760 円(税抜)/ 6,336 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 23:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1219ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
