品番 : EA968CV-40
品名 : 1/40 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
仕様
メーカー | SPG | 型番 | S6DA40B1 |
---|---|---|---|
6W用 | |||
ボールベアリングタイプ | |||
サイズ | □60mm | 減速比 | 1/40 |
許容トルク(N・m) | 50Hz:1.52、60Hz:1.24 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,750 円(税抜)/ 7,425 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/24 14:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1282ページ |
拡大