品番 : EA968CL-6
品名 : AC100V・ 6W レバーシブルモーター(端子箱付タイプ)
仕様
メーカー | SPG | 型番 | S6R06GC-T |
---|---|---|---|
出力 | 6W | 起動トルク(N・m) | 0.045 |
電圧 | 単相AC100V | 周波数50Hz | 電流:0.19A、定格トルク:0.05N・m 定格回転速度:1200rpm |
周波数60Hz | 電流:0.19A、定格トルク:0.042N・m 定格回転速度:1500rpm |
||
端子箱付タイプ | |||
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,370 円(税抜)/ 9,207 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/11 12:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1281ページ |
拡大