品番 : EA968DC-6
品名 : AC100V・ 6W スピードコントロールモーター(レバーシブル/SR)
仕様
メーカー | SPG | 型番 | S6R06GC-S12 |
---|---|---|---|
速度範囲 | 50Hz:90~1400rpm、60Hz:90~1700rpm | 電圧 | 単相AC100V |
起動トルク(N・m) | 0.045 | 許容トルク | 1200rpm:0.055N・m(50/60Hz) 90rpm:0.035N・m(50/60Hz) |
出力 | 6W | ||
レバーシブル/セパレートタイプ | |||
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,200 円(税抜)/ 10,120 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 12:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1281ページ |
拡大