品番 : EA968CN-60
品名 : AC100V・60W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
仕様
メーカー | SPG | 型番 | S9R60GCH-E |
---|---|---|---|
出力 | 60W | 電圧 | 単相AC100V |
周波数50Hz | 電流:1.50A、定格トルク:0.48N・m 定格回転速度:1250rpm |
周波数60Hz | 電流:1.75A、定格トルク:0.40N・m 定格回転速度:1500rpm |
起動トルク(N・m) | 0.620 | ||
リード線タイプ | |||
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
29,100 円(税抜)/ 32,010 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/09 14:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1281ページ |
拡大