品番 : EA968CZ-25
品名 : 1/25 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
仕様
| メーカー | SPG | 型番 | S9KC25BH |
|---|---|---|---|
| 減速比 | 1/25 | 許容トルク | 8.09N・m(50Hz) 6.47N・m(60Hz) ※許容トルクは60Wの値です。 |
| 定格回転速度 | 60rpm(50Hz) 72rpm(60Hz) |
サイズ | □90mm |
| 重量 | 1.40kg | ||
| 60・90W用 | |||
| ボールベアリングタイプ | |||
| ギヤヘッドは、モーターの回転速度を減速させ、発生トルクを大きくさせることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,800 円(税抜)/ 14,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/24 20:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1219ページ | ||||
