品番 : EA968DF-90
品名 : AC200V・90W スピードコントロールモーター(ブレーキ付/SR)
仕様
メーカー | SPG | 型番 | S9R90GDH-ES12 |
---|---|---|---|
出力 | 90W | 電圧 | 単相AC200V |
起動トルク | 0.69N・m | 速度範囲 | 90~1400rpm(50Hz) 90~1700rpm(60Hz) |
許容トルク | 1200rpm:0.722N・m(50Hz) 0.632N・m(60Hz) 90rpm:0.492N・m(50/60Hz) |
||
電磁ブレーキ付セパレートタイプ | |||
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
60,700 円(税抜)/ 66,770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/26 18:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1266ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)