詳細表示

このページのURL:

品番 : EA968DG-50

品名 : 1/50 ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング

仕様

メーカー SPG 型番 S9KC50BH-S
減速比 1/50 許容トルク 16.71N・m(50Hz)
12.94N・m(60Hz)
(許容トルクは60Wの値です。)
定格回転速度 30rpm(50Hz)
36rpm(60Hz)
サイズ □90mm
重量 1.40kg
60・90W用
フランジ付ボールベアリングタイプ
ギヤヘッドは、モーターの回転速度を減速させ、発生トルクを大きくさせることができます。
追加説明
カタログ価格

14,900 (税抜)/ 16,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/25 16:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1267ページ
バリエーション一覧
EA968DG-3 1/3 ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング
EA968DG-4 1/3.6ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング
EA968DG-5 1/5 ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング
EA968DG-6 1/6 ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング
EA968DG-8 1/7.5ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング
EA968DG-9 1/9 ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング
EA968DG-10 1/10 ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング
EA968DG-13 1/12.5ギヤヘッド(60-90W用フランジ付ボールベアリング
EA968DG-15 1/15 ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング
EA968DG-18 1/18 ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング
EA968DG-20 1/20 ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング
EA968DG-25 1/25 ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング
EA968DG-30 1/30 ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング
EA968DG-36 1/36 ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング
EA968DG-40 1/40 ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング
EA968DG-50 1/50 ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング
EA968DG-60 1/60 ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング
EA968DG-75 1/75 ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング
EA968DG-90 1/90 ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング
EA968DG-100 1/100ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング
EA968DG-120 1/120ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング
EA968DG-150 1/150ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング
EA968DG-180 1/180ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング
EA968DG-200 1/200ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top