品番 : EA968DG-100
品名 : 1/100ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング
仕様
メーカー | SPG | 型番 | S9KC100BH-S |
---|---|---|---|
減速比 | 1/100 | 許容トルク(N・m) | 50Hz:19.60、60Hz:19.60 (許容トルクは60Wの値です。) |
定格回転速度 | 50Hz:15rpm 60Hz:18rpm |
サイズ | □90mm |
重量 | 1.45kg | ||
60・90W用 | |||
ギヤヘッドは、モーターの回転速度を減速させ、発生トルクを大きくさせることができます。 | |||
フランジ付ボールベアリングタイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,900 円(税抜)/ 17,490 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 02:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1282ページ |