品番 : EA968DG-18
品名 : 1/18 ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング
仕様
メーカー | SPG | 型番 | S9KC18BH-S |
---|---|---|---|
減速比 | 1/18 | 許容トルク(N・m) | 50Hz:6.44、60Hz:5.16 (許容トルクは60Wの値です。) |
定格回転速度 | 50Hz:83rpm 60Hz:100rpm |
サイズ | □90mm |
重量 | 1.30kg | ||
60・90W用 | |||
ギヤヘッドは、モーターの回転速度を減速させ、発生トルクを大きくさせることができます。 | |||
フランジ付ボールベアリングタイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,100 円(税抜)/ 15,510 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 13:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1282ページ |