品番 : EA968CS-60
品名 : 60・90W用 中間ギヤヘッド
仕様
メーカー | SPG | 型番 | S9GX10BH-S |
---|---|---|---|
減速比 | 1/10 | 仕様 | 60・90W用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/29 03:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1282ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA968CS-6 6W用 中間ギヤヘッド |
EA968CS-15 15W用 中間ギヤヘッド |
EA968CS-25 25W用 中間ギヤヘッド |
EA968CS-40 40W用 中間ギヤヘッド |
EA968CS-60 60・90W用 中間ギヤヘッド |
拡大