品番 : EA968CZ-13
品名 : 1/12.5 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
仕様
| メーカー | SPG | 型番 | S9KC12.5BH |
|---|---|---|---|
| 減速比 | 1/12.5 | 許容トルク | 4.47N・m(50Hz) 3.58N・m(60Hz) ※許容トルクは60Wの値です。 |
| 定格回転速度 | 120rpm(50Hz) 144rpm(60Hz) |
サイズ | □90mm |
| 重量 | 1.30kg | ||
| 60・90W用 | |||
| ボールベアリングタイプ | |||
| ギヤヘッドは、モーターの回転速度を減速させ、発生トルクを大きくさせることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/03 22:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1219ページ | ||||
