品番 : EA968CZ-200
品名 : 1/200 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
仕様
メーカー | SPG | 型番 | S9KC200BH |
---|---|---|---|
減速比 | 1/200 | 許容トルク(N・m) | 50Hz:19.6、60Hz:19.6 (許容トルクは60Wの値です。) |
定格回転速度 | 50Hz:7.5rpm 60Hz:9rpm |
サイズ | □90mm |
重量 | 1.45kg | ||
60・90W用 | |||
ギヤヘッドは、モーターの回転速度を減速させ、発生トルクを大きくさせることができます。 | |||
ボールベアリングタイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,900 円(税抜)/ 17,490 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 22:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1282ページ |