品番 : EA968CS-40
品名 : 40W用 中間ギヤヘッド
仕様
| メーカー | SPG | 型番 | S9GX10BL |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 40W用 | 減速比 | 1/10 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,400 円(税抜)/ 8,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/04 18:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1219ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA968CS-6 6W用 中間ギヤヘッド |
| EA968CS-15 15W用 中間ギヤヘッド |
| EA968CS-25 25W用 中間ギヤヘッド |
| EA968CS-40 40W用 中間ギヤヘッド |
| EA968CS-60 60・90W用 中間ギヤヘッド |
