品番 : EA968CT-40
品名 : 40W用 取付プレート
仕様
メーカー | SPG | 型番 | SPL-9A |
---|---|---|---|
材質 | アルミ | ||
モーター用取付プレート | |||
適合モーター | 40W用 | サイズ(mm)W×D×H | 130×65×98.5 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,490 円(税抜)/ 3,839 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/10 07:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1282ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA968CT-6 6W用 取付プレート |
EA968CT-15 15W用 取付プレート |
EA968CT-25 25W用 取付プレート |
EA968CT-40 40W用 取付プレート |
EA968CT-60 60・90W用 取付プレート |
拡大