詳細表示

このページのURL:

品番 : EA968CY-180

品名 : 1/180 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)

仕様

メーカー SPG 型番 S9KB180B1L
減速比 1/180 サイズ □90mm
許容トルク 9.8N・m(50/60Hz)
40W用
ボールベアリングタイプ
追加説明
カタログ価格

10,900 (税抜)/ 11,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/26 10:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1267ページ
バリエーション一覧
EA968CY-3 1/ 3 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CY-4 1/ 3.6 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CY-5 1/ 5 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CY-6 1/ 6 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CY-8 1/ 7.5 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CY-9 1/ 9 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CY-10 1/10 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CY-13 1/12.5 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CY-15 1/15 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CY-18 1/18 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CY-20 1/20 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CY-25 1/25 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CY-30 1/30 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CY-36 1/36 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CY-40 1/40 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CY-50 1/50 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CY-60 1/60 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CY-75 1/75 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CY-90 1/90 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CY-100 1/100 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CY-120 1/120 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CY-150 1/150 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CY-180 1/180 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CY-200 1/200 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top