品番 : EA968CF-40
品名 : 三相200V・40W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
仕様
| メーカー | SPG | 型番 | S9I40GUL-T |
|---|---|---|---|
| 出力 | 40W | 電圧 | 三相AC200V |
| 電流 | 0.36A(50Hz) 0.33A(60Hz) |
起動トルク | 0.630N・m(50Hz) 0.520N・m(60Hz) |
| 定格トルク | 0.310N・m(50Hz) 0.260N・m(60Hz) |
定格回転速度 | 1300rpm(50Hz) 1550rpm(60Hz) |
| 重量 | 2.45kg | ||
| 端子箱付タイプ | |||
| 軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 01:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1219ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA968CF-25 三相200V・25W インダクションモーター(端子箱付タイプ) |
| EA968CF-40 三相200V・40W インダクションモーター(端子箱付タイプ) |
| EA968CF-60 三相200V・60W インダクションモーター(端子箱付タイプ) |
| EA968CF-90 三相200V・90W インダクションモーター(端子箱付タイプ) |
