品番 : EA968CY-25
品名 : 1/25 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
仕様
メーカー | SPG | 型番 | S9KB25B1L |
---|---|---|---|
減速比 | 1/25 | サイズ | □90mm |
許容トルク | 6.09N・m(50Hz) 5.01N・m(60Hz) |
||
40W用 | |||
ボールベアリングタイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/26 04:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1267ページ |