品番 : EA968DE-40
品名 : AC100V・40W スピードコントロールモーター(ブレーキ付/SR)
仕様
メーカー | SPG | 型番 | S9R40GCL-ES12 |
---|---|---|---|
速度範囲 | 50Hz:90~1400rpm、60Hz:90~1700rpm | 電圧 | 単相AC100V |
起動トルク(N・m) | 0.320 | 許容トルク | 1200rpm:0.31N・m(50Hz) 0.22N・m(60Hz) 90rpm:0.10N・m(50/60Hz) |
電磁ブレーキ付セパレートタイプ | |||
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
41,300 円(税抜)/ 45,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 20:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1281ページ |
拡大