品番 : EA968CY-6
品名 : 1/ 6 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
仕様
メーカー | SPG | 型番 | S9KB6B1L |
---|---|---|---|
減速比 | 1/6 | サイズ | □90mm |
許容トルク | 1.62N・m(50Hz) 1.33N・m(60Hz) |
||
40W用 | |||
ボールベアリングタイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,150 円(税抜)/ 8,965 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/26 06:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1267ページ |