詳細表示

このページのURL:

品番 : EA968CE-40

品名 : 三相200V・40W インダクションモーター(リード線タイプ)

仕様

メーカー SPG 型番 S9I40GUL
出力 40W 電圧 三相AC200V
電流 0.36A(50Hz)
0.33A(60Hz)
起動トルク 0.630N・m(50Hz)
0.520N・m(60Hz)
定格トルク 0.310N・m(50Hz)
0.260N・m(60Hz)
定格回転速度 1300rpm(50Hz)
1550rpm(60Hz)
重量 2.3kg
リード線タイプ
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
追加説明
カタログ価格

9,850 円(税抜)/ 10,835 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/24 00:56現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1219ページ
バリエーション一覧
EA968CE-25 三相200V・25W インダクションモーター(リード線タイプ)
EA968CE-40 三相200V・40W インダクションモーター(リード線タイプ)
EA968CE-60 三相200V・60W インダクションモーター(リード線タイプ)
EA968CE-90 三相200V・90W インダクションモーター(リード線タイプ)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top