品番 : EA968CW-75
品名 : 1/ 75 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
仕様
メーカー | SPG | 型番 | S7KA75B1 |
---|---|---|---|
減速比 | 1/75 | 許容トルク | 4.9N・m(50/60Hz) |
サイズ | □70mm | ||
15W用 | |||
ボールベアリングタイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,200 円(税抜)/ 10,120 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/26 10:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1267ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)