品番 : EA968DM-1
品名 : 10W/ 5Ω 制動用外部抵抗(SR用)
仕様
メーカー | SPG | 型番 | SR05H10 |
---|---|---|---|
抵抗 | 5Ω | 定格出力 | 10W |
使用条件 | 瞬時停止 | ||
SR用 | |||
スピードコントロールモーター(セパレート)用 | |||
スピードコントロールパックの瞬時停止、60W以上のモーター用としてご使用下さい。 | |||
プレーキ制御が必要な場合は必ず外部抵抗が必要になります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
780 円(税抜)/ 858 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/21 10:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1266ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA968DM-1 10W/ 5Ω 制動用外部抵抗(SR用) |
EA968DM-2 20W/30Ω 制動用外部抵抗(SBU-I用) |
EA968DM-3 50W/30Ω 制動用外部抵抗(SBA-IR用) |
EA968DM-4 20W/50Ω 制動用外部抵抗(SBD-IR用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)