詳細表示

このページのURL:

品番 : EA970BB-23

品名 : 3号レール用トロリー複車(ベアリング入)

仕様

メーカー ヤボシ 型番 3FUKBE
車材質 スチール(SPHC) 呼称 3号
サイズ 109×39×114(H)mm 耐荷重 75kg
サイズ(mm) A:109、B:58、D:50、E:12.5、F:58、W:39、W1:23、L:89、d:5/8” 重量 835g
本体材質 スチール(SPHC)+オイルレスメタル
焼入れベアリング入りで耐久性に優れ円滑に回転します。
クロメートメッキ仕上げ
追加説明
カタログ価格

6,840 (税抜)/ 7,524 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/03 19:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1433ページ
バリエーション一覧
EA970BB-2 2号レール用トロリー単車(ベアリング入)
EA970BB-3 3号レール用トロリー単車(ベアリング入)
EA970BB-4 4号レール用トロリー単車(ベアリング入)
EA970BB-22 2号レール用トロリー複車(ベアリング入)
EA970BB-23 3号レール用トロリー複車(ベアリング入)
EA970BB-24 4号レール用トロリー複車(ベアリング入)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:109、B:58、D:50、E:12.5、F:58、W:39、W1:23、L:89、d:5/8”

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top