品番 : EA970BB-24
品名 : 4号レール用トロリー複車(ベアリング入)
仕様
メーカー | ヤボシ | 型番 | 4FUKBE |
---|---|---|---|
車材質 | スチール(SPHC) | 呼称 | 4号 |
サイズ | 138×44×154(H)mm | 耐荷重kg | 150 |
サイズ(mm) | A:138、B:73、D:65、E:12.5、F:82、W:44、W1:26、L:121、d:5/8” | 本体材質 | スチール(SPHC)+オイルレスメタル |
焼入れベアリング入りで耐久性に優れ円滑に回転します。 | |||
クロメートメッキ仕上げ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/09/17 00:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1433ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA970A-104 : 75x56mm/1.82m(4号) トラックレール(スチール) |
オプション | EA970CA-4 : 100x38-60x127mm/4号レール用 吊り車連結エプロン |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)