品番 : EA970BC-3
品名 : 3号レール用トロリー単車
仕様
| メーカー | ヤボシ | 型番 | 3TNLL |
|---|---|---|---|
| 呼称 | 3号 | サイズ | 61×37×100(H)mm |
| 穴径 | 15mm | 耐荷重 | 37.5kg |
| 材質 | 本体:スチール(SPHC) 軸受:オイルレスメタル クロメートメッキ仕上げ |
||
| トラックレール用 トロリー単車 | |||
| クロメート処理により、耐食性に優れています。 | |||
| カラビナフックなどを付けることができ、作業工程表の吊り下げに便利です。 | |||
| ビニールシート(カーテン式)・軽量物の運搬など、様々な用途に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/03/23 19:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1382ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA970BC-2 2号レール用トロリー単車 |
| EA970BC-3 3号レール用トロリー単車 |
| EA970BC-4 4号レール用トロリー単車 |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA970A-103 : 47x57mm/1.82m(3号) トラックレール(スチール) |
