品番 : EA970BC-2
品名 : 2号レール用トロリー単車
仕様
| メーカー | ヤボシ | 型番 | 2TNLL |
|---|---|---|---|
| 車材質 | スチール(SPHC) | 穴径 | 12mm |
| 呼称 | 2号 | サイズ | 42×31×81(H)mm |
| 耐荷重 | 25kg | 本体材質 | スチール(SPHC+オイルレスメタル) |
| 重量 | 160g | サイズ(mm) | A:42、C:81、D:40、F:12、W:31、W1:19、L:62、G:9、d:12、t:4.0 |
| クロメートメッキ仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,570 円(税抜)/ 1,727 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/11/03 17:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1433ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA970BC-2 2号レール用トロリー単車 |
| EA970BC-3 3号レール用トロリー単車 |
| EA970BC-4 4号レール用トロリー単車 |
| EA970BC-22 2号レール用トロリー複車 |
| EA970BC-23 3号レール用トロリー複車 |
| EA970BC-24 4号レール用トロリー複車 |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA970A-102 : 38x45mm/1.82m(2号) トラックレール(スチール) |
ウェブカタログ画像
拡大
