詳細表示

このページのURL:

品番 : EA970BC-4

品名 : 4号レール用トロリー単車

仕様

メーカー ヤボシ 型番 4TNLL
車材質 スチール(SPHC) 穴径 20mm
呼称 4号 サイズ 72×42×118(H)mm
耐荷重 90kg 本体材質 スチール(SPHC+オイルレスメタル)
サイズ(mm) A:72、C:118、D:65、F:20、W:42、W1:26、L:85、G:13、d:20、t:6.4
クロメートメッキ仕上げ
追加説明
カタログ価格

2,400 (税抜)/ 2,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/03 18:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1433ページ
バリエーション一覧
EA970BC-2 2号レール用トロリー単車
EA970BC-3 3号レール用トロリー単車
EA970BC-4 4号レール用トロリー単車
EA970BC-22 2号レール用トロリー複車
EA970BC-23 3号レール用トロリー複車
EA970BC-24 4号レール用トロリー複車
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:72、C:118、D:65、F:20、W:42、W1:26、L:85、G:13、d:20、t:6.4

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top