品番 : EA970KG-2.5
品名 : 1640x1380mm ブラインド
仕様
メーカー | トーソー(TOSO) | 商品名 | アイライフ |
---|---|---|---|
幅(m) | 1.64 | 厚み(mm) | 0.14 |
長さ(m) | 1.38 | 材質 | スラット:アルミ ブラケット:スチール |
色 | ホワイト | ||
左右操作・ワンタッチ交換機能付 | |||
取付金具、ねじ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 22:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 1438ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA970KG-1 600x1380mm ブラインド |
EA970KG-2 880x1380mm ブラインド |
EA970KG-3 1800x1380mm ブラインド |
EA970KG-2.5 1640x1380mm ブラインド |
EA970KG-3.5 1800x1830mm ブラインド |