詳細表示

このページのURL:

品番 : EA970KG-2

品名 : 880x1380mm ブラインド

仕様

メーカー トーソー(TOSO) 商品名 アイライフ
材質 スラット:アルミ
ブラケット:スチール
ホワイト
左右操作・ワンタッチ変換機能付き
取付金具、ねじ付
幅(m) 0.88 厚み(mm) 0.14
長さ(m) 1.38
追加説明
カタログ価格

7,700 (税抜)/ 8,470 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/06 15:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1388ページ

代替品

EA970KG-3A
  • 品番

    EA970KG-3A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA970KG-1 600x1380mm ブラインド
EA970KG-2 880x1380mm ブラインド
EA970KG-3 1800x1380mm ブラインド
EA970KG-2.5 1640x1380mm ブラインド
EA970KG-3.5 1800x1830mm ブラインド
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top