品番 : EA970KG-1
品名 : 600x1380mm ブラインド
仕様
| メーカー | トーソー(TOSO) | 商品名 | アイライフ |
|---|---|---|---|
| 材質 | スラット:アルミ ブラケット:スチール |
色 | ホワイト |
| 左右操作・ワンタッチ変換機能付き | |||
| 取付金具、ねじ付 | |||
| 幅(m) | 0.6 | 厚み(mm) | 0.14 |
| 長さ(m) | 1.38 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,000 円(税抜)/ 7,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/02 07:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1388ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA970KG-1 600x1380mm ブラインド |
| EA970KG-2 880x1380mm ブラインド |
| EA970KG-3 1800x1380mm ブラインド |
| EA970KG-2.5 1640x1380mm ブラインド |
| EA970KG-3.5 1800x1830mm ブラインド |

