品番 : EA976AJ-107
品名 : 860x460mm/φ25mm メタルラック棚板
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | MR-8546T |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 860×460×40 | 重量 | 3.7kg |
耐荷重 | 250㎏ | 材質 | スチール(クロムメッキ) 固定部品:ABS樹脂 |
適合ポール径 | φ25mm | 付属品 | 固定部品×4組 |
ポールと組み合わせてラックを作るには、最低2枚の棚板とポール4本が必要です。 | |||
EA976AJ-29~-36A用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,660 円(税抜)/ 5,126 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/09/21 21:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1669ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA976AJ-29 : φ25x 150mm メタルラックポール(4本) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)