品番 : EA976AJ-111
品名 : 1800x460mm/φ25mm メタルラック棚板
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | MR-18T |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 1800×460×40 | 棚板内寸(mm) | 1728×388 |
| 重量 | 8.7kg | 耐荷重 | 100㎏ |
| 材質 | スチール(クロムメッキ) 固定部品:ABS樹脂 |
適合ポール径 | φ25mm |
| 付属品 | 固定部品×4組 | ||
| EA976AJ-29、-30A、313~-330用 | |||
| ポールと組み合わせてラックを作るには、最低2枚の棚板とポール4本が必要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,930 円(税抜)/ 9,823 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/27 23:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1620ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA976AJ-29 : φ25x 150mm メタルラックポール(4本) |
ウェブカタログ画像
拡大
