品番 : EA976AJ-110
品名 : 1700x460mm/φ25mm メタルラック用棚板
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | MR-1746T |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 1700×460×40 | 重量 | 7.8kg |
耐荷重 | 100㎏ | 材質 | スチール(クロムメッキ) 固定部品:ABS樹脂 |
適合ポール径 | φ25mm | 付属品 | 固定部品×4組 |
ポールと組み合わせてラックを作るには、最低2枚の棚板とポール4本が必要です。 | |||
EA976AJ-29~-36A用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/13 09:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1687ページ |
拡大