詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976AS-88A

品名 : 480x200x 880mm メタルラック(スリム)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 MK-2008N
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(mm) 480×200×880(H)
棚板サイズ(mm) 450×180×280(H) 棚板内寸(mm) 436×156
ガイドサイズ(mm) 115(D)×87(H) ポール径 φ12.7mm
キャスター径 φ50mm 重量 3.6kg
耐荷重 40kg(棚板1枚あたり16kg) 棚板 4枚
材質 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)
キャスター:ナイロン樹脂
固定部品:ABS樹脂
必要工具 ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等)、付属スパナ
キャスター付きで長い奥行きにも対応できるスリムサイズのメタルラック
棚板両サイドには取外し可能で側面・前面どちらにも装着できるガイド付き
ディバイダーを取り付けたことで、カートを前後に動かしても物が落ちません。
固定して置けるようにアジャスターと、奥行きのある隙間での使用にも便利なキャスター(内2個ストッパー付)付き
追加説明
カタログ価格

6,690 円(税抜)/ 7,359 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/09 03:00現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1615ページ
バリエーション一覧
EA976AS-88A 480x200x 880mm メタルラック(スリム)
EA976AS-89A 490x330x 880mm メタルラック(スリム)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top