詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976AW-401S

品名 : [パイプラック用] 75mm差込キャスター(固定/4個)

仕様

仕様 固定 車輪材質 エラストマー
車輪径(mm) φ75 取付高 96mm
耐荷重 40kg 車輪幅 21mm
偏心 29mm 入数 4個
EA976AW-1A~-4A、-11A~-17A用
パイプ径φ28mmパイプラック用
追加説明
カタログ価格

8,010 (税抜)/ 8,811 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/20 11:47現在)

商品入数 4 販売単位 St
バリエーション一覧
EA976AW-401S [パイプラック用] 75mm差込キャスター(固定/4個)
EA976AW-402S [パイプラック用]100mm差込キャスター(固定/4個)
EA976AW-401 75mm [樹脂パイプ用]差込キャスター(固定)
EA976AW-402 100mm [樹脂パイプ用]差込キャスター(固定)
ウェブカタログ画像
4個入り
  • 4個入り
  • 4個入り

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top