品番 : EA976AW-12A
品名 : [パイプラック用]樹脂パイプ(2m/アイボリー/4本)
仕様
| 色 | アイボリー | 全長 | 2m |
|---|---|---|---|
| パイプ径 | φ28mm | 板厚 | 0.7mm |
| 材質 | スチール | 表面 | ASA樹脂コーティング |
| 重量 | 1010g(1本あたり) | 入数 | 4本 |
| パイプ、ジョイント、プラコン、アクセサリーなど、多種多様なパーツを自由に組み合わせることができます。 | |||
| 表面に樹脂コーティングを施したパイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,920 円(税抜)/ 5,412 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 08:17現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:4本
