詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976AW-16

品名 : [パイプラック用] パイプ(樹脂パイプ/2m/イエロー)

仕様

パイプ径 φ28mm 全長 2m
イエロー 材質 スチール
板厚(mm) 0.7 表面 ASA樹脂コーティング
重量(g) 1010
追加説明
カタログ価格

1,940 (税抜)/ 2,134 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2025/08/04 01:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1670ページ

代替品

EA976AW-16A
  • 品番

    EA976AW-16A

  • コメント

    入数変更(1⇒4本)

バリエーション一覧
EA976AW-11 [パイプラック用] パイプ(樹脂パイプ/2m/ブラック)
EA976AW-11A [パイプラック用]樹脂パイプ(2m/ブラック/4本)
EA976AW-12 [パイプラック用] パイプ(樹脂パイプ/2m/アイボリー)
EA976AW-12A [パイプラック用]樹脂パイプ(2m/アイボリー/4本)
EA976AW-13 [パイプラック用] パイプ(樹脂パイプ/2m/ダークブルー
EA976AW-13A [パイプラック用]樹脂パイプ(2m/ダークブルー/4本)
EA976AW-14 [パイプラック用] パイプ(樹脂パイプ/2m/グリーン)
EA976AW-14A [パイプラック用]樹脂パイプ(2m/グリーン/4本)
EA976AW-15 [パイプラック用] パイプ(樹脂パイプ/2m/レッド)
EA976AW-15A [パイプラック用]樹脂パイプ(2m/レッド/4本)
EA976AW-16 [パイプラック用] パイプ(樹脂パイプ/2m/イエロー)
EA976AW-16A [パイプラック用]樹脂パイプ(2m/イエロー/4本)
EA976AW-17 [パイプラック用] パイプ(樹脂パイプ/2m/パールシルバ
EA976AW-17A [パイプラック用]樹脂パイプ(2m/パールシルバー/4本)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top